Beli mesin scroll saw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYU Scroll Saw
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Scroll Saw
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 120
    • Suction Speed (minute): 1400
    • Surface of the Saw (mm): 405
    • Cutting Capacity (mm): 50
    • Isolasi Type: Class I
    • Work Angle (˚): 0-45
  2. Mesin HL Scroll Saw
    Mulai

    Rp1.299.900

  3. Wipro Band Saw Machine with Lamp
    Mulai

    Rp2.299.900

    Wipro Band Saw Machine with Lamp
    atribut:
    • Color: Silver
    • Blade Thickness (mm): 0.3
    • Optional Jacklight (V): 12
    • Table Titling Range (°): 0 to 45
  4. KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    Mulai

    Rp3.199.900

    KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimensions (mm): 56.5x28x33
    • Disc Size (inch): 6
    • Input Power (W): 370
    • Belt Size (inch): 4x36
    • No Load Speed (rpm): 2850
  5. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. KRISBOW Mesin Gergaji Ukir Kayu
    Mulai

    Rp2.699.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Ukir Kayu
    atribut:
    • Blade Length (mm): 125
    • Dimensions (mm): 620x300x400
    • Max. Thickness Workpiece (mm): 50
    • Motor (V/Hz/W): 230/50/90
    • Speed (rpm): 550-1600
    • Stroke (mm): 15
    • Table Size (mm): 415x255
    • Table Tilt (°): 0-45
    • Throat Depth (mm): 406
  7. Makita Scroll Saw
    Mulai

    Rp5.399.900

    Makita Scroll Saw
    atribut:
    • Cutting Capacity (mm): 50
    • Kedalaman Leher: 406mm / 16\"
    • Cut off (spm): 400 - 1.600
    • Electrical Power (W): 50
  8. NRT-PRO Scroll Saw+Variable Speed
    Mulai

    Rp1.399.900

    NRT-PRO Scroll Saw+Variable Speed
    atribut:
    • Size (inch): 16
    • Power (W): 120.0
    • Voltage (V): 220
    • SPM: 400-1600
    • Frequency (Hz): 50
    • Table Dimensions (mm): 420x260
  9. RYU Table Saw
    Mulai

    Rp1.099.900

    RYU Table Saw
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  10. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp16.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  11. Wipro Scroll Saw Machine
    Mulai

    Rp2.099.900

    Wipro Scroll Saw Machine
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 90
    • Voltage (V): 220
  12. Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    '- A vial that is easy to check even in dark places has adopted.
  13. DAYTON Mesin Gergaji Pita Pemotong Kayu
    Mulai

    Rp16.999.900

    DAYTON Mesin Gergaji Pita Pemotong Kayu
    Deskripsi:
    Single-speed wood-cutting band saws have a fixed blade speed. They are used in shops for light-duty, occasional use when cutting the same types of material.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112709
    • Band Saw Operation: Manual
    • Band Saw Type: Vertical
    • Frequency (Hz): 60
    • Phase: 1
  14. BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  15. Mollar Scrool Saw with Var. Speed
    Mulai

    Rp2.099.900

    Mollar Scrool Saw with Var. Speed
    atribut:
    • Voltage: 220V
    • Frequency: 50Hz
    • Table Tilting Range: 0-45
    • Table Size: 400x250mm
    • Blade Size: 1133x2.6x0.25mm
    • Power (W): 125
    • Max. Cutting Width: 410mm
    • Maximum Cutting Depth: 50mm
  16. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
Daftar Harga mesin scroll saw Terbaru March 2026
RYU Scroll SawRp1.499.900
Mesin HL Scroll SawRp1.299.900
Wipro Band Saw Machine with LampRp2.299.900
KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & DudukRp3.199.900
BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Rp99.900
KRISBOW Mesin Gergaji Ukir KayuRp2.699.900
Makita Scroll SawRp5.399.900
NRT-PRO Scroll Saw+Variable SpeedRp1.399.900
RYU Table SawRp1.099.900
KRISBOW Mesin Gergaji PitaRp16.999.900

Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)